Schneider Electric - TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - déclencheur magnétique - GV3L25

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 25...25 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 350...350 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389119405423

Réf. Sonepar

00002940542

Réf. Fournisseur

GV3L25

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

25...25 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

350...350 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

25 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

5.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

132 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

136 mm

puissance dissipée:

8 W

TeSys GV3L - disjoncteur moteur - 25A - 3P 3d - déclencheur magnétique - H132mmxL55mmxP136mm - catégorie d'emploi : CA - fréquence du réseau : 50/60 Hz - IP20 - gris foncé - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 25A/690V, convient aux applications de moteurs triphasés 11kW à 400V. Il offre une protection magnétique avec un niveau de déclenchement à 14xIn, un pouvoir de coupure élevé Icu 100kA à 400V. Le raccordement se fait par bornes à vis Everlink BTR. La commande start-stop par poignée rotative est garantie pour 50 000 cycles AC-3. Il complète la protection du moteur et s'utilise en association avec un relais de surcharge thermique LRD325 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.