Schneider Electric - TeSys GVAS - déclencheur voltmétrique - 110..115Vca 50Hz - GVAS115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...115 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 127...127 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110343625
Réf. Sonepar
00002034362
Réf. Fournisseur
GVAS115
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...115 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
127...127 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non


