Schneider Electric - TeSys GVAU - déclencheur voltmétrique - 220..240Vca 50 Hz - GVAU225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110345995
Réf. Sonepar
00002034599
Réf. Fournisseur
GVAU225
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce déclencheur électrique TeSys GV à minimum de tension MN est adapté aux disjoncteurs moteurs GV2, GV3. Il déclenche le disjoncteur lorsque la tension de commande descend en dessous de 0,35 Uc, ouverture possible entre 0,35-0,7 Uc. La fermeture du disjoncteur n'est possible que lorsque la tension de commande est appliquée dans la plage 0,85-1,1Uc. Il se monte sur le côté droit du disjoncteur, avec un raccordement par bornes à vis-étrier. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.


