Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca - GY2520M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110642490

Réf. Sonepar

00002064249

Réf. Fournisseur

GY2520M5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

0...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

5400 W

charge max. de lampe fluorescente:

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1600 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

800 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

17.5

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

TeSys GY - contacteur - 2F - 25A - 220..240Vca - H81mmxL17,5mmxP62,5mm - application du contacteur : commande moteur (AC-3), éclairage, chaleur - catégorie d'emploi : AC-7A, AC-7B - position de montage : 30°/verticale - IP40, IP20