Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca - GY4040M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GY - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110642704

Réf. Sonepar

00002064270

Réf. Fournisseur

GY4040M5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

0...415 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

26000 W

charge max. de lampe fluorescente:

7200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

8400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

4800 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

54

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

TeSys GY - contacteur - 4F - 40A - 220..240Vca - H85mmxL54mmxP62,5mm - 3 modules de 18 mm - application du contacteur : chaleur, éclairage, commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-7B, AC-7A - IP40 et IP20