Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys H - démarreur hybride - 1 sens - 0,75kW 400V - 24Vcc - ressort - Safety - LZ7H2X43BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys H - démarreur hybride - 1 sens - 0,75kW 400V - 24Vcc - ressort - Safety

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485421025

Réf. Sonepar

01887542102

Réf. Fournisseur

LZ7H2X43BD

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.75 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.37 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0.75 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.4 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2.4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.18...2.4 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

70 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

3

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

22.6 mm

hauteur:

107.5 mm

profondeur:

113.4 mm