Schneider Electric - TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique - 38A / 18,5kW - TPRST038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
nombre de sorties de moteur - 1
courant de fonctionnement nominal du moteur - 0.76...38 A
indice de protection (IP) - IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS Island
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489832766
Réf. Sonepar
01887983276
Réf. Fournisseur
TPRST038
Marque
Schneider Electric
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties de moteur:
1
courant de fonctionnement nominal du moteur:
0.76...38 A
indice de protection (IP):
IP20
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
tension admissible à l'entrée:
0...690 V
type de tension d'entrée:
AC
type de sortie numérique:
sans
tension admissible à la sortie:
0...690 V
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
paramétrage du courant de moteur disponible:
Non
finition de raccordement électrique à la sortie du moteur:
raccordement à vis
avec sortie de freinage:
Non
avec protection de moteur thermique:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
finition du raccordement électrique:
fiche
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
45 mm
hauteur:
121 mm
profondeur:
115 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Quelques mots du fabricant :
- Détection de présence de tension amont
- Surveillance de l'alimentation et de l'énergie connectée au module de tension TPRVM
- Gère les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 80A (AC-3) / 37kW/40HP
- Tous les réglages sont numérisés, sans cadrans mécaniques ni micro-interrupteurs
- Cybersécurité intégrée (Achilles niveau 2)



