Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique - 65A / 30kW - TPRST065

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 1

  • nombre de sorties de moteur - 1

  • courant de fonctionnement nominal du moteur - 3.35...65 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489832773

Réf. Sonepar

01887983277

Réf. Fournisseur

TPRST065

Marque

Schneider Electric

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties de moteur:

1

courant de fonctionnement nominal du moteur:

3.35...65 A

indice de protection (IP):

IP20

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

tension admissible à l'entrée:

0...690 V

type de tension d'entrée:

AC

type de sortie numérique:

sans

tension admissible à la sortie:

0...690 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

paramétrage du courant de moteur disponible:

Non

finition de raccordement électrique à la sortie du moteur:

raccordement à vis

avec sortie de freinage:

Non

avec protection de moteur thermique:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

2

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

55 mm

hauteur:

167 mm

profondeur:

125 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

TeSys island - démarreur contacteur + relais thermique - 65A 30kW - 3P - 3F - protection thermique 3,35 à 65A, 65A (à <50°C) à <= 440V AC-3, 80A (à <50°C) à <= 440V AC-1 - rail DIN 35mm - IP20 - RoHS UE - norme IEC-UL-CSA-CCC-EAC

Quelques mots du fabricant :

  • Détection de présence de tension amont
  • Surveillance de l'alimentation et de l'énergie connectée au module de tension TPRVM
  • Gère les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 80A (AC-3) / 37kW/40HP
  • Tous les réglages sont numérisés, sans cadrans mécaniques ni micro-interrupteurs
  • Cybersécurité intégrée (Achilles niveau 2)