Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 2P+2R - 20A AC1 - 110VBC - cosses fermées ferroviaire - LC1K0986FLS207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480920653
Réf. Sonepar
01887092065
Réf. Fournisseur
LC1K0986FLS207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm