Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 2P+2R - 20A AC1 - 24 BC - cosses fermées ferroviaire - LC1K0986BLS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480920615
Réf. Sonepar
01887092061
Réf. Fournisseur
LC1K0986BLS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Plusieurs certifications internationales


