Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 3P+1F - 6A AC3 440V - 24VBC - cosses fermées ferroviaire - LC1K06106BLS207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480920561
Réf. Sonepar
01887092056
Réf. Fournisseur
LC1K06106BLS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications avec 12A AC-3
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Plusieurs certifications internationales


