Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 3P+1O - 12A AC3 440V - 24VBC - cosses fermées ferroviaire - LC1K12016BLS207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480920738
Réf. Sonepar
01887092073
Réf. Fournisseur
LC1K12016BLS207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.6 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm