Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 3P+1O - 9A AC3 440V - 24VBC - cosses fermées ferroviaire - LC1K09016BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480920677

Réf. Sonepar

01887092067

Réf. Fournisseur

LC1K09016BLS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.73 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 - 9A <= 440VCA AC-3 - cosses à oeil