Schneider Electric - TeSys K - contacteur - 4P - 20A AC1 - 24VBC - cosses fermées ferroviaire - LC1KT206BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480920622

Réf. Sonepar

01887092062

Réf. Fournisseur

LC1KT206BLS207

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur K pour usage courant - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 - 16A <= 70°C <= VCA - | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - cosses à oeil