Schneider Electric - TeSys K - contacteur inv. EN 60335 3P(3 NO) + 1NF - AC3 <=440V 12A - 12Vcc - CI - LC2K12015JDS335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481291868
Réf. Sonepar
01887129186
Réf. Fournisseur
LC2K12015JDS335
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.59 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type de raccordement du circuit principal:
connexion circuit imprimé
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
largeur:
90 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur inverseur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 12A/440V AC-3 (5,5kW à 400V). Il est doté d'une bobine 12V DC, d'un contact auxiliaire intégré 1NC, d'une connexion par broches à souder pour circuits imprimés. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 12A AC-3
- Taille optimisée pour économiser l'espace dans l'armoire
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandardss