Schneider Electric - TeSys K - Dem.coff.vide t2 etan lg7 - DE1KS217A06A29


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - montage en saillie 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- adapté à un arrêt d'urgence - Non 
- indice de protection (IP) - IP55 
- largeur - 175 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389118089877
Réf. Sonepar
00002808987
Réf. Fournisseur
DE1KS217A06A29
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
175 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
142 mm
avec couvercle transparent:
Non


