Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys KAF - commande rotative frontale - pour V5,V6 - crosse noire - KAF3PZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys KAF - commande rotative frontale - pour V5,V6 - crosse noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110804782

Réf. Sonepar

00002080478

Réf. Fournisseur

KAF3PZ

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

TeSys KAF - commande rotative frontale - pour V5, V6 - poignée noire - H90mmxL90mm - IP65 - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - fixation par 4 vis

Les Atouts de l'article:

Cette commande TeSysVario convient au corps de commutateur TeSysVarioV5-V6. Elle dispose d'une poignée et une plaque frontale noire 90x90mm. Elle actionne un corps d'interrupteur directement ou via une rallonge d'arbre (à commander séparément). Sa poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La plaque frontale est avec les indicateurs IO et une fixation à 4 trous, son indice de protection est IP65 (NEMA type 1 et 12) au montage. Cette commande est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonctionnement fiable avec poignée cadenassable.
  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
  • C'est un produit Green Premium car il est respectueux de l'environnement.
  • Il convient à 2 modes de fonctionnement : directement sur le corps de l'interrupteur ou via une extension d'arbre.