Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys KAF - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée noire - KAF1PZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys KAF - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée noire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec clé de verrouillage - Non

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110201109

Réf. Sonepar

00002020110

Réf. Fournisseur

KAF1PZ

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Non

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

TeSys KAF - commande rotative frontale - pour VN-12,VN-20,V02..V2- poignée noire - H60mmxL60mm - IP65 - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - fixation par 4 vis

Les Atouts de l'article:

Cette commande TeSysVario convient au corps d'interrupteur TeSysVarioVN12,VN20,V02 àV2. Elle dispose d'une poignée et une plaque frontale noire 60x60mm. Elle actionne un corps d'interrupteur directement ou via une rallonge d'arbre (à commander séparément). Sa poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La plaque frontale est avec les indicateurs IO et une fixation à 4 trous, son indice de protection est IP65 (NEMA type 1 et 12) au montage. Cette commande est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
  • Fonctionnement fiable avec poignée cadenassable.
  • C'est un produit Green Premium car il est respectueux de l'environnement.