Schneider Electric - TeSys - LAD4 diode antiparasite bidirectionnelle par clips - 12V à 24V CA - LAD4T3B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
type de tension de fonctionnement - AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
tension de fonctionnement CC - 12...24 V
avec affichage LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119410243
Réf. Sonepar
00002941024
Réf. Fournisseur
LAD4T3B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
diode
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
avec affichage LED:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
12...24 V
Quelques mots du fabricant :
- Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée, durabilité
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert