Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 110Vcc - LC1D115FD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110377033
Réf. Sonepar
00002037703
Réf. Fournisseur
LC1D115FD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
38 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
120 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
136 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 115 A/1 000 V CA-3 (55 kW à 400 V). Il fournit une bobine 110 VCC avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), connexion d'alimentation par connecteurs à vis 2 entrées, connexion de contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 120 mm), montage sur 2 rails DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 1 200 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité longue avec taux de fonctionnement élevé
- Performances fiables dans un environnement élevé
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins