Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 24Vcc - LC1D1156BD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110380293
Réf. Sonepar
00002038029
Réf. Fournisseur
LC1D1156BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
38 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
120 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
136 mm
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : cadences de fonctionnement jusqu'à 1 200 cycles/heure
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 60 °C
- Certificat IEC 60335-1 (Clause 30.2)
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte