Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 65A - bobine 415Vca - LC1D65AN7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 415...415 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 30 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389119409063
Réf. Sonepar
00002940906
Réf. Fournisseur
LC1D65AN7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
415...415 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
415...415 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
11 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
55 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm


