Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 60A - bobine 220Vca - 50Hz - LC1D40008M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 60A - bobine 220Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110070514

Réf. Sonepar

00002007051

Réf. Fournisseur

LC1D40008M5

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

60 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

125 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 220VCA 50 Hz - sans antiparasite - 60A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - connexion à vis