Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 60A - bobine 230Vca - LC1D40008P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110070613
Réf. Sonepar
00002007061
Réf. Fournisseur
LC1D40008P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
60 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
85 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (2NO+2NF), pour applications à charge non inductive jusqu'à 60 A/1000 V CA-1. Il fournit une bobine 230 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par bornes à vis, une connexion de contrôle par borniers à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 85 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


