Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 110Vca - 50/60Hz - LC1D80004F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110074215

Réf. Sonepar

00002007421

Réf. Fournisseur

LC1D80004F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

125 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 110VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Certificat IEC/EN/UL 60335-2-40 (Annexe JJ) délivré par un organisme agréé
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins