Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 220Vca - 50Hz - LC1D80004M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
adapté à un montage sur rail - Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110265026
Réf. Sonepar
00002026502
Réf. Fournisseur
LC1D80004M5
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 220 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par borniers à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins


