Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 24Vca - LC1D80004B7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110074130
Réf. Sonepar
00002007413
Réf. Fournisseur
LC1D80004B7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
37 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
96 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 24 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par borniers à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité longue avec taux de fonctionnement élevé
- Performances fiables dans un environnement élevé
- Produit Green Premium
- La certification multi-normes permet une application étendue
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte
- Plusieurs méthodes de montage flexibles en fonction des besoins