Schneider Electric - TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 200A - bobine 230Vca - LC1D1150046P7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110057041
Réf. Sonepar
00002005704
Réf. Fournisseur
LC1D1150046P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
200 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
55 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
155 mm
hauteur:
158 mm
profondeur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 NO), pour applications à charge résistive jusqu'à 200 A/440 V CA-1. Pour des taux d'exploitation jusqu'à 1 200 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées aux applications exigeantes. Il fournit une bobine 230 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 4NO, une connexion par bornes à anneaux. Compact (largeur 155 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Installation et maintenance faciles grâce à une conception compacte