Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 1600A - sans bobine - LC1F7804

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 1600A - sans bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1600 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 400 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110227284

Réf. Sonepar

00002022728

Réf. Fournisseur

LC1F7804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1600 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

400 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

780 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

862 mm

hauteur:

434 mm

profondeur:

255 mm