Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 220..230Vca - LC1K1601M7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110124835
Réf. Sonepar
00002012483
Réf. Fournisseur
LC1K1601M7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
220...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.2 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
- L'offre propose différentes versions pour les applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- TeSys K est l'une des offres des plus petits contacteurs du marché
- Hautes performances pour une taille compacte et intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples


