Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 24Vca - LC1K1610B7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110124286
Réf. Sonepar
00002012428
Réf. Fournisseur
LC1K1610B7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.2 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle de moteur jusqu'à 16A/690V AC-3 (7,5kW, 400V). Il offre une bobine de 24V 50/60Hz AC, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornes à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm). Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
- L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
- Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.


