Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 115Vca - LC1K0610FE7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389110130461
Réf. Sonepar
00002013046
Réf. Fournisseur
LC1K0610FE7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
1.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K, 3 pôles (3 F) convient aux applications de commande de moteur jusqu'à 6A/690V CA-3 (3kW à 400V), Il est également adapté aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine CA 110 V 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornier à vis étriers. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 50°C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3.
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Performances environnementales du produit.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.