Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca - LC1K06015B7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110488159

Réf. Sonepar

00002048815

Réf. Fournisseur

LC1K06015B7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

connexion circuit imprimé

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 24VCA - AC-3 | AC-4 - 6A <= 440VCA AC-3 - picots pour circuit imprimé

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys K, 3 pôles (3NO), pour les applications de commande de moteurs jusqu'à 6A / 690V en AC-3 (2,2kW à 400V) Il fournit une bobine 24V CA 50/60Hz, un contact auxiliaire intégré 1NF, une connexion par broches à souder pour les cartes de circuits imprimés Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles / heure et des environnements jusqu'à 50 ° C, il procure fiabilité et durabilité aux applications standard Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
  • Existe versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • TeSys K est l'une des plus petites offres de contacteurs du marché.
  • Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples