Schneider Electric - TeSys LC1K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 115Vca - LC1K09004FE7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110130577
Réf. Sonepar
00002013057
Réf. Fournisseur
LC1K09004FE7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 9A/690V AC-3 (4kW à 400V). Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine AC 115V 50/60Hz, connexion par connexions à vis-étrier. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 16 A AC-3.
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Performances environnementales du produit.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.



