Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 400V 5A - bobine 240Vca - LC1SKGC200U7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110563085
Réf. Sonepar
00002056308
Réf. Fournisseur
LC1SKGC200U7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
5 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
27 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
55.5 mm
Quelques mots du fabricant :
- Capot de protection transparent à l'avant pour une double sécurité
- Bonne adaptabilité : possibilité d'insérer un module de suppression
- Durabilité élevée et performances stables : jusqu'à 1 200 cycles/heure pour les taux d'exploitation
- Fiable dans un environnement à haute et basse température
- Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
- Application étendue avec certifications multi-standards


