Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 400V 9A - bobine 230Vca - LC1SKGC301P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 400V 9A - bobine 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110563566

Réf. Sonepar

00002056356

Réf. Fournisseur

LC1SKGC301P7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

56 mm

TeSys LC1SK - contacteur - 3P - AC-3 - 400V - 9A - bobine 230Vca - H58mmxL45mmxP56mm - IP2x - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi (circuit de puissance et signalisation) : <= 690 V CA

Les Atouts de l'article:

Ce mini-contacteur TeSys SKGC, 3 pôles (3NO), convient aux applications de charge non inductive jusqu'à 20A/690V AC-1. Il convient aussi aux applications de commande de moteur triphasé jusqu'à 9A/690V AC-3 (4kW à 400V). Il dispose d'un circuit de commande 230V 50/60Hz AC, un contact auxiliaire 1NC, un capot de protection transparent, une connexion par bornes à vis. Il convient à des cadences de fonctionnement jusqu'à 1200 cycles/heure et à une température comprise entre -20 et +50°C. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Pour une utilisation dans des panneaux modulaires, compacts (largeur 45mm), le clipsage se fait sur rail DIN 35mm ou fixation par 2 vis. Un emplacement est disponible pour insérer un module suppresseur LA4SK (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA).



Quelques mots du fabricant :

  • Il est conçu avec un capot de protection transparent à l'avant pour une double sécurité.
  • Bonne adaptabilité : possibilité d'insérer un module de suppression.
  • Durabilité élevée et performances stables : jusqu'à 1 200 cycles/heure pour les taux d'exploitation.
  • Fiable dans un environnement à haute et basse température.
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile, un gain de temps et d'espace lors de l'installation
  • Application étendue avec certifications multi-standards.
  • Conforme à Green Premium.