Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 32A - bobine 42Vca - LC2D32D7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - contacteur-inverseur 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V 
- type de tension d'actionnement - AC 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 32 A 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 42...42 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110391466
Réf. Sonepar
00002039146
Réf. Fournisseur
LC2D32D7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...42 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
32 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
42...42 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
14.9 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
90 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
92 mm
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


