Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 12Vcc - LC2D09JL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - contacteur-inverseur 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389110541441
Réf. Sonepar
00002054144
Réf. Fournisseur
LC2D09JL
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
3.73 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
90 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
95 mm


