Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - 4F - AC-1 440V - 125A - 220Vca 50Hz - LC2D80004M5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - 4F - AC-1 440V - 125A - 220Vca 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110086645

Réf. Sonepar

00002008664

Réf. Fournisseur

LC2D80004M5

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

80 A

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

207 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

158 mm

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 4P - 4F - bobine 220VCA 50Hz - sans antiparasite - 0,3 à 0,6 Uc perte de niveau 55°C, CA 50Hz | 0,85…1,1 Uc - 125A<= 440VCA AC-1 - fusible 160A gG | 200A gG - bornes connecteur

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Apparence et design modernes pour toutes les machines
  • Facilité d'installation et d'utilisation grâce aux vis multistandards
  • Durabilités mécanique et électrique élevées