Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - 4F - AC-1 440V - 125A - 230Vca 50Hz - LC2D80004P5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110086706
Réf. Sonepar
00002008670
Réf. Fournisseur
LC2D80004P5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
80 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
125 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
207 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
158 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys D, 4 pôles (4NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 125 A/690 V CA-1 . Il fournit des bobines 230 V CA, 50/60 Hz, sans contact auxiliaire, une connexion par borniers à vis étriers. Compact (largeur 207 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccords inverseurs de puissance précâblés, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée