Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 230Vca - LC2DT32P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110246100

Réf. Sonepar

00002024610

Réf. Fournisseur

LC2DT32P7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

98 mm

TeSys - contacteur-inverseur D - verrouillage méca - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 230VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 0,8 à 1,1 Uc - 32A<= 440VCA AC-1 - fusible 35A gG | 50A gG - bornes connecteur