Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 230Vca - LC2DT40P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur commutateur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110246988

Réf. Sonepar

00002024698

Réf. Fournisseur

LC2DT40P7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur commutateur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

98 mm

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 230Vca - H91mmxL90mmxP98mm - IP20 - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - catégorie d'emploi : AC-1, AC-3, AC-3e, AC-4 - 4 pôles - 4NO

Les Atouts de l'article:

Contacteur inverseur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 40 A/690 V CA-1. Il fournit des bobines 230 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), la connexion par borniers à vis étriers. Compact (largeur 90 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Avec raccordements pré-câblés pour inverseur de puissance, verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert