Schneider Electric - TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 40A - bobine 24Vcc - LC2DT40BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110248098
Réf. Sonepar
00002024809
Réf. Fournisseur
LC2DT40BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
contacteur commutateur
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
90 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
98 mm



