Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vca - LC2K1210E7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110346251

Réf. Sonepar

00002034625

Réf. Fournisseur

LC2K1210E7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...48 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

5.59 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1F - bobine 48VCA 50/60Hz - 0,8…1,15 Uc - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 440VCA AC-1 - 0.3 Mcycles 20A AC-1 - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LC2K1210E7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 5,5 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN et avec raccordement par bornes à vis, il est assemblé avec une condamnation mécanique et un circuit pré-câblé à 2 sens de marche Il intègre une bobine 48 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)