Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 230Vca - LC2K1610P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118380820

Réf. Sonepar

01887838082

Réf. Fournisseur

LC2K1610P7

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

5.59 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

largeur:

90 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1F - bobine 230VCA 50/60Hz - 0,85 à 1,15 Uc - 16A <= 440VCA AC-3 - 1.3 Mcycles 16A AC-3 - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier