Schneider Electric - TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 48Vca - LC2K09015E7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 48...48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110492071
Réf. Sonepar
00002049207
Réf. Fournisseur
LC2K09015E7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
3.73 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
type de raccordement du circuit principal:
connexion circuit imprimé
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
largeur:
90 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Contacteur inverseur TeSys K, 3 pôles (3NO), pour les applications de contrôle de moteur jusqu'à 9A / 690V AC-3 (4kW à 400V) Il fournit un circuit de contrôle 110V CA 50/60Hz, une connexion par borne à vis Pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles / heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 50 ° C, il assure fiabilité et durabilité aux applications standard Compact (largeur 90 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis Avec verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique), ce modèle inverseur n'a pas de connexions d'alimentation pré-câblées Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)
Quelques mots du fabricant :
- Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés en standard sur les versions à vis étriers.
- Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
- Existe versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'une des plus petites offres de contacteurs du marché.
- Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.


