Schneider Electric - TeSys LC3D - démarreur étoile triangle sur platine - bobine 230Vca - LC3D115P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 115 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS LE - GV2 - LC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110207781
Réf. Sonepar
00002020778
Réf. Fournisseur
LC3D115P7
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur étoile-triangle
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
115 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
110 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
largeur:
450 mm
hauteur:
555 mm
profondeur:
205 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur étoile-triangle préassemblé TeSys Deca est adapté aux applications de contrôle de moteur jusqu'à 110kW à 400V en connexion triangle. Cette version ouverte est composée de 3 contacteurs LC1D avec bobines 230V 50/60Hz AC, 1NF contact auxiliaire intégré en ligne, 1NO en triangle et un bloc de contact temporisé. La cadence de fonctionnement maximale est de 30 démarrages/heure et le temps de démarrage maximum est de 30 secondes. L'assemblage se fait sur platine (largeur 450mm, hauteur 525mm), la fixation par vis. Il est équipé de connexions d'alimentation étoile-triangle précâblées, sans verrouillage mécanique. L'utilisation d'un relais de surcharge thermique (à commander séparément) est fortement recommandée. Le produit est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à utiliser avec des contacteurs pré-assemblés complets dans l'application de commande de moteur.
- Produit Green Premium.
- La certification multi-normes permet une application étendue.
- Il offre une durabilité mécanique et électrique élevée.
- Maintenance simple et rapide avec une taille compacte.
- Facile à utiliser avec la version ouverte.
- Puissance de fonctionnement élevée jusqu'à 30 démarrages/heure.


