Schneider Electric - TeSys LC7K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 220Vca - LC7K09004M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LC7K - contacteur - 4P - AC-1 440V - 20A - bobine 220Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110492699

Réf. Sonepar

00002049269

Réf. Fournisseur

LC7K09004M7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...230 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur K silencieux - 4P - 4F - pas de contact auxiliaire - bobine 220...230VCA avec redresseur et antiprasite - montage platine ou rail - AC-1 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 (9A en AC-3) - bornes vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications 16A AC-3
  • Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conçu pour les zones sensibles au bruit des alimentations secteur perturbées (contacteur silencieux : LC7K)