Schneider Electric - TeSys LE - boitier démarreur vide - T2 - avec 2 boutons - DE1KS217A06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110069648
Réf. Sonepar
00002006964
Réf. Fournisseur
DE1KS217A06
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
175 mm
hauteur:
165 mm
profondeur:
137 mm
avec couvercle transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces boîtiers vides TeSys Control sont adaptés aux démarreurs de sécurité LG7. Il dispose d'1 tête blanche affleurante «I» et 1 tête noire saillante «O». Il est en ABS auto-extinguible, avec une protection IP65.