Schneider Electric - TeSys LE1D - démarreur en coffret - 18A - bobine 230Vca - LE1D18P7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LE1D - démarreur en coffret - 18A - bobine 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • avec déclencheur de court-circuit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110541366

Réf. Sonepar

00002054136

Réf. Fournisseur

LE1D18P7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

4 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

7.5 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

11 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

18 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

18 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

101 mm

hauteur:

201 mm

profondeur:

153.5 mm

TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I | ARRET/RAZ rouge O - 18A AC-3 - moteur 9kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 230VCA

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur fermé TeSys avec contacteur, 3 pôles, est adapté aux applications de moteurs sans inversion 7,5kW, 400V AC-3. Ce boîtier en polycarbonate offre une protection IP65 / IK07 et est équipé d'un bouton poussoir vert Start (I) et d'un bouton poussoir rouge Stop/Reset (O). Il comprend un contacteur LC1D avec un circuit de commande 230V 50/60Hz. Pour fonctionner, il doit être équipé d'un relais de surcharge thermique LRD21 (à commander séparément). Il se monte en saillie avec fixation par vis, avec 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier en polycarbonate offrant une protection de haut niveau contre l'eau, la poussière et les chocs mécaniques.
  • Produit écologique.
  • Bonnes performances sur la protection du moteur contre les surcharges, fonctionnement avec relais de surcharge.